テラモト
ベルトパーテーションAW 屋外対応 PEベルト5m
屋外でも使える圧倒的な長さのベルトパーテーション。
用途
ベルトパーテーション
質量(kg)
9.1
ベルト長さ(m)
5
寸法(Φ×高さH)(mm)
380×926
支柱径(Φmm)
60
内容量
1本
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
ベルト色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53903773
SU-661-700-2
ヘッド:ASA、ベルト:ポリエチレン(48mm巾)、ポール:ステンレスヘアーライン仕上、ベース:再生ゴム・TPE
ポール:ヘアライン
ベルト赤
64-6406-18
¥
38,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
53903789
SU-661-700-6
ヘッド:ASA、ベルト:ポリエチレン(48mm巾)、ポール:ステンレスヘアーライン仕上、ベース:再生ゴム・TPE
ポール:ヘアライン
ベルト黄
64-6406-19
¥
38,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
53903825
SU-661-710-2
ヘッド:ASA、ベルト:ポリエチレン(48mm巾)、ポール:ステンレスに粉体塗装仕上、ベース:再生ゴム・TPE
ポール黒
ベルト赤
64-6406-23
¥
38,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
53903834
SU-661-710-6
ヘッド:ASA、ベルト:ポリエチレン(48mm巾)、ポール:ステンレスに粉体塗装仕上、ベース:再生ゴム・TPE
ポール黒
ベルト黄
64-6406-24
¥
38,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
商品説明動画
ベルトパーテーションAW プロモーション
参考になった
ベルトパーテーションAW説明動画
参考になった