曜日別特売

ベルトパーテーションAW 屋外対応 ナイロンベルト 3.6m

ベルトパーテーションAW 屋外対応 ナイロンベルト 3.6m - テラモトベルトパーテーションAW 屋外対応 ナイロンベルト 3.6m - テラモトベルトパーテーションAW 屋外対応 ナイロンベルト 3.6m - テラモトベルトパーテーションAW 屋外対応 ナイロンベルト 3.6m - テラモトベルトパーテーションAW 屋外対応 ナイロンベルト 3.6m - テラモトベルトパーテーションAW 屋外対応 ナイロンベルト 3.6m - テラモトベルトパーテーションAW 屋外対応 ナイロンベルト 3.6m - テラモトベルトパーテーションAW 屋外対応 ナイロンベルト 3.6m - テラモト

ベルトの耐光性・耐久性がアップ。屋外でも広範囲でご利用できるナイロンベルト製のベルトパーテーション。

用途ベルトパーテーション質量(kg)9.1ベルト長さ(m)3.6寸法(Φ×高さH)(mm)380×926支柱径(Φmm)60内容量1本
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
ベルト色
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53903798SU-661-703-2ヘッド:ASA、ベルト:ナイロン(48mm巾)、ポール:ステンレスヘアーライン仕上、ベース:再生ゴム・TPEポール:ヘアラインベルト赤64-6406-20
44,700
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
53903807SU-661-703-3ヘッド:ASA、ベルト:ナイロン(48mm巾)、ポール:ステンレスヘアーライン仕上、ベース:再生ゴム・TPEポール:ヘアラインベルト青64-6406-21
41,500
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
53903816SU-661-703-6ヘッド:ASA、ベルト:ナイロン(48mm巾)、ポール:ステンレスヘアーライン仕上、ベース:再生ゴム・TPEポール:ヘアラインベルト黄64-6406-22
44,700
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
53903843SU-661-713-2ヘッド:ASA、ベルト:ナイロン(48mm巾)、ポール:ステンレスに粉体塗装仕上、ベース:再生ゴム・TPEポール黒ベルト赤64-6406-25
44,700
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
53903859SU-661-713-3ヘッド:ASA、ベルト:ナイロン(48mm巾)、ポール:ステンレスに粉体塗装仕上、ベース:再生ゴム・TPEポール黒ベルト青64-6406-26
41,500
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
53903868SU-661-713-6ヘッド:ASA、ベルト:ナイロン(48mm巾)、ポール:ステンレスに粉体塗装仕上、ベース:再生ゴム・TPEポール黒ベルト黄64-6406-27
44,700
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする