曜日別特売

激強力モール素材用 両面テープ

激強力モール素材用 両面テープ - WAKI(和気産業)激強力モール素材用 両面テープ - WAKI(和気産業)激強力モール素材用 両面テープ - WAKI(和気産業)激強力モール素材用 両面テープ - WAKI(和気産業)激強力モール素材用 両面テープ - WAKI(和気産業)激強力モール素材用 両面テープ - WAKI(和気産業)激強力モール素材用 両面テープ - WAKI(和気産業)激強力モール素材用 両面テープ - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

材質の種類が多岐にわたるモール素材にすべて対応できる両面テープです。
光モール社製のモール材はすべて接着可能です。
貼る相手側も多用途に対応でき強力に接着するから、屋内ならコレ1個でほぼ対応可能です。
透明度が高いので、透明PETアングルやガラス、アクリルに貼っても目立ちません。

用途
接着できる素材:モール材側/硬質PVC,ABC,PS,PP,PET,EVA,木材、アルミ他各種金属
相手側:塩ビクロス、金属、木材、ガラス、プラスチック(PP,PE含)
長さ(m)6使用温度(℃)接着後:-10~80RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ内容量1巻
注意
※シリコン、フッ素加工面、凹凸の激しい面(コンクリート面など)壁面や塗装がはがれやすい面、湿気の多い場所、常時浸水している場所。
※屋外で使用する場合は「モール素材用接着剤(TI-002)」と併せて使用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53904735WKGM0776
オープン
539
593(税込)
当日出荷
53904744WKGM12126
オープン
779
857(税込)
当日出荷
53904753WKGM17176
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53904753
2022-01-04
用途: アルミモール接着用
医療・福祉・介護関連業

適度なクッション性があってしっかりつきました。耐久性についてはわかりませんが、とりあえず問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする