曜日別特売

パレットカバー

パレットカバー - 三友パレットカバー - 三友パレットカバー - 三友パレットカバー - 三友パレットカバー - 三友パレットカバー - 三友
(2件のレビュー)

重労働であったパレット積み商品のフィルム巻き付け作業を簡略化。パレットに被せるだけでほこり、雨から商品を守ります。
フィルムを巻くより時間短縮に。
バンジーゴムと併用すれば、荷崩れ防止にもなります。

用途パレットの積荷をほこりや雨から守る。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.03内容量1個
注意
※パッケージ変更となり、旧パッケージと新パッケージが混在して出荷される可能性がございます。ご容赦いただけますようお願いいたします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53904769HR-2585115011501300
オープン
799
879(税込)
当日出荷
53904778HR-2586145014501400
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-10
用途: 出荷前倉庫保管時の埃等汚れ防止
株式会社四国コスメ製造業

製品を段ボールで数十ケースパレット済み。
段ボールの汚れ防止と製品が化粧品になるため、
扱いに注意を払う。
保管時のみ使用となるが
大事なアイテム。

対象商品 : 53904778
2024-04-15
用途: 育苗時のカバーとして(簡易温室)
川西向陽台郵便局

もう少し厚手が欲しかったです。でもまあ大きさも含め満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする