曜日別特売

ライオン DENTシステマ センシティブ

ライオン DENTシステマ センシティブ - ライオン歯科材
(1件のレビュー)

痛みの伝達を抑える硝酸カリウムと象牙細管を封鎖する乳酸アルミニウム配合で
知覚過敏の痛みを防ぎます。
素早く口腔内に広がり細部ケアと長時間ブラッシングに適したソフトペーストタイプ。

成分
【湿潤剤】ソルビット液、プロピレングリコール
【薬用成分】硝酸カリウム、乳酸アルミニウム、モノフルオロリン酸ナトリウム(フッ素として1450ppm)、イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、トラネキサム酸
【清掃剤】無水ケイ酸A
【発泡剤】POE硬化ヒマシ油、POEステアリルエーテル、ラウロイルメチルタウリンNa、ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液
【粘度調整剤】キサンタンガム、カルボキシメチルセルロースNa
【pH調整剤】水酸化ナトリウム液
【香味剤】香料(フレッシュハーブタイプ)、サッカリンNa
【安定剤】酸化Ti
【浸透剤】PEG4000
【清涼剤】メントール
【保存剤】パラベン
【コーティング剤】ヒドロキシエチルセルロースジメチルジアリルアンモニウムクロリド
内容量(g)85香味フレッシュハーブ内容量1個(85g)
注意
※口の中に傷やただれ、湿疹がある方は使用しないでください。
※使用中に異常を感じられた場合は速やかに使用をやめ、医師や歯科医など受診してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53905514-
900
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-12-09
用途: 毎日の歯磨き
建設業・工事業

IPMPとトラネキサム酸の配合で口腔内の殺菌と歯肉の炎症・出血を予防してくれます。
また、低発泡、低研磨で長時間のブラッシングに適しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする