ナチュライン

ナチュライン - タジマ(田島ルーフィング)ナチュライン - タジマ(田島ルーフィング)ナチュライン - タジマ(田島ルーフィング)ナチュライン - タジマ(田島ルーフィング)ナチュライン - タジマ(田島ルーフィング)ナチュライン - タジマ(田島ルーフィング)ナチュライン - タジマ(田島ルーフィング)ナチュライン - タジマ(田島ルーフィング)

ランダムな流れ模様が特長。特殊UVコーティング仕上げ。

寸法(mm)457.2×457.2厚さ(mm)3材質コンポジションビニル床タイル KTケース質量(kg)19.7JIS規格TC0308167 JIS A 5705仕様防汚、重歩行、再生ビニル使用、工場内リサイクル、長寿命化商品、VOC対策品各種認証FloorScore(R)認証内容量1箱(15枚)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53907806NA-1
9,750
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907815NA-2
9,750
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907824NA-3
9,750
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907833NA-4
9,750
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907849NA-5
9,750
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907858NA-6
9,750
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907867NA-7
9,750
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907876NA-8
9,750
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907885NA-9
9,750
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907894NA-10
9,750
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907903NA-11
9,750
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907919NA-12
9,750
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907928NA-13
9,750
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907937NA-14
9,750
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53907946NA-15
9,750
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする