タジマ(田島ルーフィング)
テラーノ Sサイズ
石畳の風合いを微妙なグラデーションで表現。サイズ展開も豊富。
仕様
防汚、重歩行、再生ビニル使用、工場内リサイクル、長寿命化商品、VOC対策品
材質
コンポジションビニル床タイル KT
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
304.8×457.2
ケース質量(kg)
19
各種認証
FloorScore(R)認証
内容量
1箱(22枚)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53908059
TN-102
¥
12,280
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53908068
TN-103
¥
12,280
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53908077
TN-104
¥
12,280
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53908086
TN-105
¥
12,280
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53908095
TN-106
¥
12,280
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53908104
TN-107
¥
12,280
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53908113
TN-109
¥
12,280
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53908129
TN-110
¥
12,280
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53908138
TN-111
¥
12,280
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53908147
TN-112
¥
12,280
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53908156
TN-113
¥
12,280
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53908165
TN-114
¥
12,280
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53908174
TN-115
¥
12,280
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53908183
TN-116
¥
12,280
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53908199
TN-117
¥
12,280
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53908208
TN-118
¥
12,280
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。