曜日別特売

テラーノ Qサイズ

テラーノ Qサイズ - タジマ(田島ルーフィング)テラーノ Qサイズ - タジマ(田島ルーフィング)テラーノ Qサイズ - タジマ(田島ルーフィング)テラーノ Qサイズ - タジマ(田島ルーフィング)テラーノ Qサイズ - タジマ(田島ルーフィング)テラーノ Qサイズ - タジマ(田島ルーフィング)テラーノ Qサイズ - タジマ(田島ルーフィング)テラーノ Qサイズ - タジマ(田島ルーフィング)

石畳の風合いを微妙なグラデーションで表現。サイズ展開も豊富。

仕様防汚、重歩行、再生ビニル使用、工場内リサイクル、長寿命化商品、VOC対策品材質コンポジションビニル床タイル KT厚さ(mm)3寸法(mm)152.4×457.2ケース質量(kg)19各種認証FloorScore(R)認証内容量1箱(44枚)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53908217TNQ-102
12,280
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53908226TNQ-103
12,280
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53908235TNQ-104
12,280
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53908244TNQ-105
12,280
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53908253TNQ-106
12,280
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53908269TNQ-107
12,280
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53908278TNQ-109
12,280
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53908287TNQ-110
12,280
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53908296TNQ-111
12,280
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53908305TNQ-112
12,280
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53908314TNQ-113
12,280
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53908323TNQ-114
12,280
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53908339TNQ-115
12,280
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53908348TNQ-116
12,280
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53908357TNQ-117
12,280
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53908366TNQ-118
12,280
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする