曜日別特売

テラーノ ヘキササイズ

テラーノ ヘキササイズ - タジマ(田島ルーフィング)テラーノ ヘキササイズ - タジマ(田島ルーフィング)テラーノ ヘキササイズ - タジマ(田島ルーフィング)テラーノ ヘキササイズ - タジマ(田島ルーフィング)テラーノ ヘキササイズ - タジマ(田島ルーフィング)テラーノ ヘキササイズ - タジマ(田島ルーフィング)テラーノ ヘキササイズ - タジマ(田島ルーフィング)テラーノ ヘキササイズ - タジマ(田島ルーフィング)

テラーノから派生した、印象的な六角形タイプ。

仕様防汚、重歩行、再生ビニル使用、工場内リサイクル、長寿命化商品、VOC対策品材質コンポジションビニル床タイル KT厚さ(mm)3寸法(mm)130(一辺)の正六角形ケース質量(kg)17.5各種認証FloorScore(R)認証内容量1箱(64枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53908375TNX-102
15,220
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53908384TNX-104
15,220
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53908393TNX-106
15,220
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53908409TNX-110
15,220
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53908418TNX-113
15,220
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53908427TNX-114
15,220
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53908436TNX-117
15,220
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53908445TNX-118
15,220
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする