タジマ(田島ルーフィング)
モルタライク
マットな質感でスタイリッシュなモルタル調仕上げが特長。
仕様
重歩行、再生ビニル使用、工場内リサイクル、長寿命化商品、VOC対策品
材質
コンポジションビニル床タイル KT
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
457.2×457.2
ケース質量(kg)
19.6
JIS規格
TC0308167 JIS A 5705
各種認証
FloorScore(R)認証
内容量
1箱(15枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53908454
647-701
¥
12,870
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53908463
647-702
¥
12,870
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53908479
647-703
¥
12,870
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53908488
647-704
¥
12,870
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53908497
647-705
¥
12,870
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53908506
647-706
¥
12,870
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。