タジマ(田島ルーフィング)
ウッドライン ロッソ Vサイズ
こだわりぬいた材の質感と世界基準のサイズで展開する新シリーズ。
仕様
防汚、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品
材質
複層ビニル床タイル FT
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
185×1500
ケース質量(kg)
19.7
内容量
1箱(12枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53909215
WVR-728
ヘリテージオーク
¥
18,650
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53909179
WVR-724
フィルオーク
¥
18,650
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53909188
WVR-725
フィルオーク
¥
18,650
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53909197
WVR-726
コンディットオーク
¥
18,650
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53909206
WVR-727
コンディットオーク
¥
18,650
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。