タジマ(田島ルーフィング)
マティル ロッソ Cサイズ
モチーフ、サイズ、目地の形状まで作りこんだ、こだわりの新シリーズ。
仕様
防汚、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品
材質
複層ビニル床タイル FT
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
304.8×304.8
ケース質量(kg)
17.6
内容量
1箱(32枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53909249
MCR-710
フィルストーン
¥
16,630
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53909258
MCR-711
ホールストーン
¥
16,630
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53909267
MCR-712
ハードセラ
¥
14,553
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53909276
MCR-713
ハードセラ
¥
16,630
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。