曜日別特売

マティル ロッソ Gサイズ

マティル ロッソ Gサイズ - タジマ(田島ルーフィング)

石目とスチール。2タイプの表情を目地づかいでスタイリッシュに演出。

寸法(mm)457.2×457.2厚さ(mm)3材質複層ビニル床タイル FTケース質量(kg)18.5仕様防汚、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品内容量1箱(15枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53909337MGR-716ジョイントスティール
20,720
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53909319MGR-714ジョイントストーン
18,526
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53909328MGR-715ジョイントストーン
20,720
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53909346MGR-717ジョイントスティール
20,720
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする