曜日別特売

マティル ロッソ Tサイズ

マティル ロッソ Tサイズ - タジマ(田島ルーフィング)

モチーフ、サイズ、目地の形状まで作りこんだ、こだわりの新シリーズ。

仕様防汚、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品材質複層ビニル床タイル FT厚さ(mm)3寸法(mm)457.2×914.4ケース質量(kg)19.8内容量1箱(8枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53909373MTR-704ヘイズドセラ
18,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53909389MTR-705ヘイズドセラ
18,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53909398MTR-706ステインスティール
16,366
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする