マッキレーネ 木目調

マッキレーネ 木目調 - タジマ(田島ルーフィング)マッキレーネ 木目調 - タジマ(田島ルーフィング)マッキレーネ 木目調 - タジマ(田島ルーフィング)マッキレーネ 木目調 - タジマ(田島ルーフィング)マッキレーネ 木目調 - タジマ(田島ルーフィング)マッキレーネ 木目調 - タジマ(田島ルーフィング)マッキレーネ 木目調 - タジマ(田島ルーフィング)マッキレーネ 木目調 - タジマ(田島ルーフィング)

特殊高耐久UVコーティング加工でワックスメンテナンス不要。

仕様NO WAX、重歩行、再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品材質複層ビニル床タイル FT厚さ(mm)3寸法(mm)150×914.4ケース質量(kg)16.3各種認証FloorScore(R)認証内容量1箱(22枚)
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53909495MQH-520ハードメープル
17,820
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53909513MQH-522ヨーロピアンオーク
17,820
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53909529MQH-523グラインドオーク
17,820
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53909556MQH-526チェストナット
17,820
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53909565MQH-527チェストナット
17,820
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53909583MQH-529チョークドエルム
17,820
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53909599MQH-530チョークドオーク
17,820
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53909617MQH-532ナチュラルオーク
17,820
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53909626MQH-533ナチュラルオーク
17,820
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53909434MQH-504ウォールナット
17,820
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53909443MQH-505ウォールナット
17,820
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53909459MQH-507ウォールナット
17,820
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53909468MQH-517アッシュ
17,820
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53909477MQH-518ハードメープル
17,820
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53909486MQH-519ハードメープル
17,820
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53909504MQH-521ヨーロピアンオーク
17,820
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53909538MQH-524ジェントルオーク
17,820
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53909547MQH-525スイートオーク
17,820
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53909574MQH-528ペイントクラック
17,820
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53909608MQH-531チョークドオーク
17,820
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53909635MQH-534ナチュラルオーク
17,820
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53909644MQH-535ハワイアンコア
17,820
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53909653MQH-536ハワイアンコア
17,820
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53909669MQH-537クラフターズナット
17,820
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53909678MQH-538ディープウォールナット
17,820
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53909687MQH-539ディープチェリー
17,820
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53909696MQH-540ディープチェリー
17,820
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53909705MQH-541ヴィンテージウッド
17,820
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53909714MQH-542ヴィンテージウッド
17,820
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53909723MQH-543カントリーウッド
17,820
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53909739MQH-544スラッシュウッド
17,820
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする