曜日別特売

タピス スタイルWT

タピス スタイルWT - タジマ(田島ルーフィング)タピス スタイルWT - タジマ(田島ルーフィング)タピス スタイルWT - タジマ(田島ルーフィング)タピス スタイルWT - タジマ(田島ルーフィング)タピス スタイルWT - タジマ(田島ルーフィング)タピス スタイルWT - タジマ(田島ルーフィング)タピス スタイルWT - タジマ(田島ルーフィング)

木の持つやさしさと繊細さを表現。耐久性に優れる原着ナイロン使用。

仕様第一種適合品、原着糸、ナイロン6,6、防汚加工、制電、防炎、軽量化、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品材質カーペットタイル(ハイ&ローループパイル)厚さ(mm)6.5寸法(mm)500×500ケース質量(kg)17.3パイル長(mm)High3.5、Low2.5素材パイル:原着ナイロンF100%、バッキング:特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)各種認証グリーンラベルプラス認証プログラム:適合パイル密度1/10ゲージ×10.5ステッチ内容量1箱(16枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※色見本539104754600-5701
30,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※色見本539104844600-5702
30,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※色見本539104934600-5703
30,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※色見本539105094600-5704
30,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※色見本539105184600-5705
30,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※色見本539105274600-5706
30,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※色見本539105364600-5707
30,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする