タジマ(田島ルーフィング)
タピス プレーヌII ブロックストライプ
仕様
原着糸、制電、防炎、軽量化、中歩行、工場内リサイクル、VOC対策品
材質
カーペットタイル(ループパイル)
厚さ(mm)
6
寸法(mm)
500×500
色
481-891
ケース質量(kg)
17.1
パイル長(mm)
3
素材
パイル:原着ポリプロピレンF100%、バッキング:特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
パイル密度
1/10ゲージ×12.5ステッチ
内容量
1箱(16枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53911595
481-891
¥
21,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません