タジマ(田島ルーフィング)
タピス アルテーレ
軽やかに舞う美しい羽をモチーフにしたグラデーションを採用。
仕様
第一種適合品、防汚加工、制電、防炎、軽量化、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品
材質
カーペットタイル(カットパイル)
厚さ(mm)
8.5
寸法(mm)
500×500
ケース質量(kg)
18.6
パイル長(mm)
5.5
素材
パイル:ナイロンF100%、バッキング:特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
各種認証
グリーンラベルプラス認証プログラム:適合
パイル密度
1/10ゲージ×12.0ステッチ
内容量
1箱(16枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53912119
4020-7101
¥
42,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53912128
4020-7102
¥
42,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53912137
4020-7103
¥
42,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53912146
4020-7104
¥
42,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53912155
4020-7105
¥
42,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。