タジマ(田島ルーフィング)
タピス HG
心地よさと落ち着きをもたらす贅沢な質感。新色3色を追加。
パイル長(mm)
12
パイル密度
1/8ゲージ×11.5ステッチ
寸法(mm)
500×500
厚さ(mm)
15
材質
カーペットタイル(カットパイル)
ケース質量(kg)
14.7
素材
パイル:ナイロンF100%、バッキング:特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
仕様
第一種適合品、制電、防炎、軽量化、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品
各種認証
グリーンラベルプラス認証プログラム:適合
内容量
1箱(8枚)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53913135
AS-2
¥
33,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53913144
AS-9
¥
33,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53913153
AS-24
¥
33,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53913169
AS-26
¥
33,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53913178
AS-31
¥
33,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53913187
AS-35
¥
33,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53913196
AS-36
¥
33,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53913205
AS-37
¥
33,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。