タジマ(田島ルーフィング)
レイフラットタイル LF-2000
二重床のほか乾いたモルタル下地、床暖房下地等にも置き敷き可能。
仕様
制電、重歩行、再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品
材質
置敷きビニル床タイル FOA
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
500×500
ケース質量(kg)
21.2
JIS規格
TC0308169 JIS A 5705
各種認証
FloorScore(R)認証
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53913354
LF-2101
¥
20,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53913363
LF-2102
¥
20,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53913379
LF-2103
¥
20,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53913388
LF-2105
¥
20,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53913397
LF-2106
¥
20,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53913406
LF-2107
¥
20,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。