タジマ(田島ルーフィング)
デニムフロアKT
さまざまなトーンでデニムの風合いを表現したコンポジションビニル床タイル。
仕様
防汚、重歩行、再生ビニル使用、工場内リサイクル、長寿命化商品、VOC対策品
材質
コンポジションビニル床タイルKT
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
457.2×457.2
ケース質量(kg)
20
内容量
1箱(15枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53914063
DMT-401
¥
12,880
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53914079
DMT-402
¥
12,880
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53914088
DMT-403
¥
12,880
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53914097
DMT-404
¥
12,880
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。