タジマ(田島ルーフィング)
デニムフロアCT
デニムの使用感を2つのトーンで表現したカーペットタイル。
パイル長(mm)
High4.5、Middle3.5、Low2.5
パイル密度
1/10ゲージ×11.5ステッチ
寸法(mm)
500×500
厚さ(mm)
7.5
材質
カーペットタイル(チップシェアードループパイル)
ケース質量(kg)
19.3
素材
パイル:原着ナイロンF100%、バッキング:特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
仕様
第一種適合品、原着糸、ナイロン6,6、防汚加工、制電、防炎、軽量化、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品
各種認証
FloorScore(R)認証
内容量
1箱(16枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53914124
DMC-501
¥
43,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53914133
DMC-502
¥
43,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。