曜日別特売

エア・サーキュレーター・モダン

エア・サーキュレーター・モダン - Vornadoエア・サーキュレーター・モダン - Vornadoエア・サーキュレーター・モダン - Vornadoエア・サーキュレーター・モダン - Vornadoエア・サーキュレーター・モダン - Vornado
(2件のレビュー)

大型のパワフルさを兼ねそなえた中型モデル。4段階のスピード調整が可能で、角度調整も可能です。適用畳数:6~35畳

材質ABS樹脂、PP質量(kg)3.3周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)(50Hz)ターボ:46/強:40/中:34/弱:29、(60Hz)ターボ:53/強:43/中:36/弱:29回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)ターボ:1250/強: 1100/中:950/弱:750、(60Hz)ターボ:1350/強: 1100/中:850/弱:650風量(m3/min)50Hz/60Hzターボ:14.86/15.85・強:12.74/12.74・中:10.47/9.34・弱:7.78/6.93コード長さ(m)1.85機能風量調節適合床面積6~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×35×38風量調整ターボ/強/中/弱の4段階1時間あたりの電気代目安(円)(50Hz)ターボ:1.24/強: 1.08/中:0.92/弱:0.78、(60Hz)ターボ:1.43/強: 1.16/中0.97/弱:0.78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53906607660-JP
20,350
22,385(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53906607
2025-12-17
用途: 3年ごとに故障する
卸売・小売業

今回で3回目の購入ですが、だいたい3年で故障します。2年保証が付いていたかと思いますが、保証が切れると故障するのはメーカーの目の付け所は良いのかもですね。性能はさすがのボルネードです。

対象商品 : 53906607
2021-08-06
用途: 会社の部屋の空気清浄機の隣に置きました。
京極運輸商事株式会社運輸・通信業

部屋のクーラーが一定の場所が冷えすぎて、部分的に涼しさ届かなかったが、このサーキュレーターを使用したら、涼しい風が巡回して、クーラーの風が届くようになり、改善しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする