G203 LIGHTSYNC ゲーミングマウス

G203 LIGHTSYNC ゲーミングマウス - ロジクールG203 LIGHTSYNC ゲーミングマウス - ロジクールG203 LIGHTSYNC ゲーミングマウス - ロジクールG203 LIGHTSYNC ゲーミングマウス - ロジクールG203 LIGHTSYNC ゲーミングマウス - ロジクールG203 LIGHTSYNC ゲーミングマウス - ロジクール

ゲーミンググレードのセンサー
ゲーミンググレードのセンサーによる、精確なカーソルトラッキングと反応の良いパフォーマンスを体験。調節可能な感度(200~8,000 DPI)から、自分のプレイスタイルに適切なレベルを選択。
ロジクールG HUBソフトウェアを使って、最大5個のプリセットをプログラミング。
信頼できる真のデザイン
快適かつ確実な、クラシックな6個のボタンを使って、探索し、呪文を唱え、お好きな方法で自由にプレイ。
ロジクールG HUBソフトウェアを使って、ゲーム内コマンド、システムコントロール、
またはキーバインドをボタンに割り当てて、ゲームプレイを簡素化。
最適化されたボタンテンショニング
左右のプライマリボタンには、ロジクールG独自の金属バネのボタンテンショニングシステムが搭載され、
毎回のクリック時に精確なボタン作動と一貫性のある体験を実現。
ロジクールG HUBゲーミングソフトウェア
G203 は、あらゆるシステムでシームレスに動作。コントロールを微調整したい場合は、使用とセットアップが簡単なカスタマイズソフトウェアをダウンロード(無料)。
ロジクールG HUBソフトウェアは完全なカスタマイズパッケージで、G203マウスのライト、感度、およびボタンコマンドをパーソナライズ可能。

仕様6個のプログラマブル ボタン、USBデータフォーマット:16ビット/軸、USBレポートレート:1000 Hz (1ms)適合Windows(R) 7以降、macOS 10.10以降、Chrome OSTM、USBポート質量(g)85(マウスのみ)ケーブル長(m)2.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116.6×62.15×38.2接続方式有線解像度200~8,000DPI保証期間2年間無償保証ライト種類LIGHTSYNC RGBライトボタン数6ボタンプロセッサーマイクロ:32ビットARMRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53931518G203-BKブラック
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
53931536G203-WHホワイト
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする