曜日別特売

増設ソケットドライブレコーダー用ギボシ

増設ソケットドライブレコーダー用ギボシ - カーメイト

ドライブレコーダーの配線作業に最適!
直接配線の増設ソケット
カーナビの裏等のアクセサリー電源に接続してソケットを1穴増設することができます。車の純正ソケットでスマホの充電器やFMトランスミッター等を使用している場合でも、新たに電源を作り出すことができるので、ドライブレコーダー等の電装機器を新たに取り付ける際に便利です。
配線加工済み
電源線(+)にはギボシ端子のオス、ボディアース線(-)にはクワガタ端子がついていますので、購入後に面倒な端子加工をする手間がありません。
スッキリ配線
車の純正ソケットから分岐するタイプの増設ソケットで電源を増やすと、車内が電装機器の配線でごちゃごちゃしやすいですが、本製品を使用するとインストルメントパネル(インパネ)内で電装機器の配線が完結するので、車内(特にソケット周辺)がごちゃごちゃしません。
プラグ抜け防止リング内蔵
プラグ抜け防止リングが接続するプラグを保持します。万が一の事故の際や長期間の車の振動でも、接続するプラグが抜けにくい構造なのでドライブレコーダー等の電源に最適です。
※プラグ抜け防止リングの強度は、一定の負荷で接続したプラグが抜ける強度に設計しています。それは、完全にロックする構造にしてしまうと、万が一の事故等の際に接続した電装機器(ドライブレコーダー等)の配線に大きな負荷が掛かり、断線してしまうリスクが高まるからです。
選べる2通りの取付方法
本製品には、結束バンド2本と両面テープ1枚を付属しています。インストルメントパネル(インパネ)内の配線と一緒にまとめる場合には結束バンドを使用し、インストルメントパネル(インパネ)に直接貼り付ける場合には両面テープを使用してください。(曲面がきつい場所、植毛地や布地面、大きな凹凸がある場所には貼り付けできません。)
※本皮、合成皮革、表皮が柔らかい場所、塗装面には貼り付けないでください。貼付面が破損したり、貼付跡等が残るおそれがあります。
12V車/24V車に対応
12V車であれば、ハイブリット車、電気自動車、アイドリングストップ機能が付いている車種等でも使用できます。さらに、24V車にも対応しているのでトラック等でも使用できます。※本製品は24Vの電圧を12Vに変換する機能はありません。24V車に取り付けた場合は、24Vに対応した電装機器が使用できます。
ソケット出力容量5A
本製品の出力容量は5Aです。5A以下であれば、ドライブレコーダー以外の電装機器にも使用可能です。
安全回路付き
7.5Aのヒューズを付属しているので、過電流を防ぎ接続する機器を保護します。付属のヒューズが切れた場合は、市販の平型ヒューズ(7.5A)と交換してください。

付属品両面テープ、結束バンドブラック質量(g)55定格電圧(V)DC12.DC24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×43×36出力容量5Aまで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53947618CZ484
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする