3000SRミラー

3000SRミラー - カーメイト

ミニバンに最適
平面鏡の長所「自然な距離感」と曲面鏡の長所「広い視界」の両方を持ち合わせた曲率半径3000SRの緩曲面鏡を採用した本当に見やすいミラーです。
一般的な純正ミラーと比較して、視界拡大2.3倍。
後続車のヘッドライトの眩しさをカットし、二重映りのない鮮明でクリアな視界を得られる防眩クローム鏡を採用しています。
飛散防止仕様…万一鏡が割れても破片が飛び散りにくい加工を施しています。

形状曲面鏡、防眩クローム鏡フレーム:ブラックサイズ290寸法(幅W×高さH)(mm)本体:301×85、鏡:288×74機能防眩適合車セダン/ワゴン/2BOXカー/ミニバン/SUV視野2.3倍内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53947688M56
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルームミラーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/car_room_mirror/
2023-02-17

ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする