天然アロマオイルを配合したナチュラルな香りの置き型芳香剤
ナチュラルな香りを楽しめる液体タイプの置き型芳香剤
天然アロマオイル配合の素材の香りを活かすことにこだわった置き型タイプの芳香剤です。
植物の爽やかさや華やかさを思わせる香りに、フルーツの甘さやみずみずしさを重ねた質の高い香りを提供します。
置き場所は車内のドリンクホルダーとダッシュボードのどちらにも対応
ボトルの直径は約58mmで、ほとんどのクルマのドリンクホルダーに置くことができます。
クッション付き両面テープで、ダッシュボードにもしっかりと固定できます。
香り立ちが良い液体タイプ
天然アロマオイルを配合した香料を使用しています。
みずみずしくナチュラルな香りを楽しめます。
消臭剤配合
香りをクリーンに楽しむために、消臭剤を配合しています。
いやな臭いを消臭しながら、香りを楽しむことができます。
固定用両面テープ付き
両面テープは、剥がす時に糊残りしにくく、ダッシュボード等にしっかりと固定ができるクッション付きを付属しています。
天然アロマオイル配合
ホワイトベルガモットの香り
軽快なレモン、ベルガモット、ラズベリーに華やかなローズ、ミュゲ等のフローラルノートを重ねた、ほんのりとした甘さが漂う、抱きしめたくなる香りです。