ルーノゲルオム

ルーノゲルオム - カーメイト

天然アロマオイルを配合したナチュラルな香りの置き型芳香剤
ナチュラルな香りを楽しめるゲルタイプの置き型芳香剤
天然アロマオイル配合の素材の香りを活かすことにこだわった置き型タイプの芳香剤です。
こぼれる心配がない固形ゲルタイプのため車内はもちろんお部屋でもお使いいただけます。植物の爽やかさや華やかさを思わせる香りに、フルーツの甘さやみずみずしさを重ねた質の高い香りを提供します。
こぼれず、香り立ちが良い固形ゲルタイプ
固形ゲルはこぼれる心配がないため、クルマでもお部屋でも扱いやすいです。
香料以外の主成分は純水を使っているため、混じり気が無く、やさしい香り立ちを楽しむことができます。
置き場所は車内のドリンクホルダーとダッシュボードのどちらにも対応
ボトルの直径は約61mmで、ほとんどのクルマのドリンクホルダーに置くことができます。
クッション付き両面テープで、ダッシュボードにもしっかりと固定できます。
香り立ちが良い液体タイプ
植物由来成分配合を配合した香料を使用しています。
みずみずしくナチュラルな香りを楽しめます。
消臭剤配合
香りをクリーンに楽しむために、消臭剤を配合しています。
いやな臭いを消臭しながら、香りを楽しむことができます。
固定用両面テープ付き
両面テープは、剥がす時に糊残りしにくく、ダッシュボード等にしっかりと固定ができるクッション付きを付属しています。
天然アロマオイル配合
ホワイトベルガモットの香り
軽快なレモン、ベルガモット、ラズベリーに華やかなローズ、ミュゲ等のフローラルノートを重ねた、ほんのりとした甘さが漂う、抱きしめたくなる香りです。

ブラウン取付置き型質量(g)175寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)53×61×61香りホワイトベルガモット内容量1個
注意
※指で押すと、少しへこむような表皮の柔らかいダッシュボードは、粘着テープを剥す際、破損する恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53947724G1751
オープン
759
835(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする