カーメイト
ドクターデオ
ドクターデオプレミアム足元
(1件のレビュー)
従来品比200%の消臭性能を実現。
助手席足元にセットするだけで、エアコン臭の原因のカビの成長を抑制し強力除菌消臭します。
用途
助手席足元にセットします。
質量(g)
22.7
シリーズ
ドクターデオ
幅(cm)
4.8
高さ(cm)
4.2
奥行き(cm)
4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53947873
D252
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください