車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。
約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。
USBポート部分は両面テープで貼るだけの簡単装着。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。
12V/24V車兼用。
通電確認用ブルーLEDランプ付。



新車時にUSB電源を内蔵加工し便利に使用してたが,取付位置が下で塵の所為か?最近不調になり、本器を購入取付。USBコネクターの表裏を気にせず挿せるので非常に便利、小型でデザインも良いので塵防止を考慮し少し上部に取り付けました。