DC充電器2USB3Aセパレート

DC充電器2USB3Aセパレート カシムラ

車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。
約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。
USBポート部分は両面テープで貼るだけの簡単装着。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
最大出力合計3A(3000mA)のハイパワー。
12V/24V車兼用。
通電確認用ブルーLEDランプ付。

ブラック 質量(g)45 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)約1 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 出力電流(A)2ポート合計最大3(1ポート最大3) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×31×19 内容量1個
注意
※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53947916 DC-019
オープン
1,398
1,538 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする