曜日別特売

DC充電器リール式5.4AタイプC

DC充電器リール式5.4AタイプC - カシムラ

車のDCソケット電源からUSBポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。
Type-C端子のスマートフォン/タブレットをハイパワーで充電可能。(最大3A出力)
最大2.4A出力のUSB充電ポート付。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSB充電ポート。
充電状況がわかる インジケーターLED付。充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。
ワンプッシュでコードを本体にすっきり収納。
12V/24V車兼用。

ブラック質量(g)65使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)(通常)0/(伸長時)約1出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車出力電流(A)合計最大5.4(Type-Cコネクタ3)(リバーシブルUSBポート2.4)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×57×30内容量1個
注意
※コードは全て引き出して充電してください。
※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53947934DC-011
オープン
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする