曜日別特売

2000D折りたたみバケツ

2000D折りたたみバケツ - ジョイフル2000D折りたたみバケツ - ジョイフル
(2件のレビュー)

水なしでも自立可能!軽量で使いやすい!
折りたためてコンパクト!持ち運びらくらく収納袋付。

直径(Φmm)(収納時)240、(使用時)225高さ(mm)(収納時)50、(使用時)275容量(L)10危険物の類別非危険物内容量1個
注意
耐熱:70度
耐冷:-20度
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53948065J-547
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53948065
2025-01-06
用途: 農作業とキャンプで利用します
製造業

軽量&コンパクトながら耐久性の有りそうなしっかりした素材感、自立するのもポイントです。また、持ち手の金属には発泡ゴム?が巻かれていて、汲んだ水を運ぶ際に指が痛くなりにくいのも気が利いてました。

対象商品 : 53948065
2021-11-07
用途: 洗車用

生地の厚みがあり、コンパクトで良い。
ケースのサイズに余裕がないので、しまうときがちょっと大変。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする