曜日別特売

現場服 長袖シャツ 2233

現場服 長袖シャツ 2233 - ジーベック現場服 長袖シャツ 2233 - ジーベック現場服 長袖シャツ 2233 - ジーベック現場服 長袖シャツ 2233 - ジーベック

右胸:フルハーネスをしたままでも使える右胸ファスナーポケット。
左袖:左袖ペン差し。
袖:ヒジ立体カッティングで動きやすい。
袖口:カフスアジャスター付き。

種別長袖ブルゾン混率(%)綿98、ポリウレタン2機能伸縮素材、洗い加工生地ストレッチスラブツイルポケット右胸ファスナーポケット、左右ポケット材質(ボタン)金属(ドット)材質(ファスナー)樹脂胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13.5×26胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)12×12.5内容量1着
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
540019832233アイアンブルーS
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540019992233アイアンブルーM
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540020082233アイアンブルーL
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540020172233アイアンブルーLL
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540020262233アイアンブルー3L
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540020352233アイアンブルー4L
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540020442233アイアンブルー5L
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540020692233グレーS
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540020782233グレーM
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540020872233グレーL
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540020962233グレーLL
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540021052233グレー3L
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540021142233グレー4L
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540021232233グレー5L
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540021392233グレー6L
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540021482233キャメルS
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540021572233キャメルM
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540021662233キャメルL
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540021752233キャメルLL
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540021842233キャメル3L
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540021932233キャメル4L
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540022092233キャメル5L
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540022272233ストーンブラックS
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540022362233ストーンブラックM
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540022542233ストーンブラックLL
10,500
5,498
6,048(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
540022632233ストーンブラック3L
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540022792233ストーンブラック4L
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540022882233ストーンブラック5L
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540022972233ストーンブラック6L
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540020532233アイアンブルー6L
10,500
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
540022182233キャメル6L
10,500
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
540022452233ストーンブラックL
10,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする