曜日別特売

現場服 カーゴパンツ 2236

現場服 カーゴパンツ 2236 - ジーベック現場服 カーゴパンツ 2236 - ジーベック現場服 カーゴパンツ 2236 - ジーベック現場服 カーゴパンツ 2236 - ジーベック現場服 カーゴパンツ 2236 - ジーベック現場服 カーゴパンツ 2236 - ジーベック現場服 カーゴパンツ 2236 - ジーベック現場服 カーゴパンツ 2236 - ジーベック
(1件のレビュー)

左脇:ファスナーポケット。
両脇:カーゴポケット。
後ろ:後ピスポケットは長財布も入る深さ(右はフラップ付き)。
フロント:前中心は丈夫な3YGファスナー。

種別カーゴパンツ混率(%)綿98、ポリウレタン2機能伸縮素材、洗い加工生地ストレッチスラブツイル内容量1着
全32種類を絞り込む
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
540026292236アイアンブルーS
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540026382236アイアンブルーM
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540026472236アイアンブルーL
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540026562236アイアンブルーLL
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540026652236アイアンブルー3L
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540026742236アイアンブルー4L
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540026832236アイアンブルー5L
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540026992236アイアンブルー6L
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540027082236グレーS
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540027172236グレーM
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540027262236グレーL
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540027352236グレーLL
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540027442236グレー3L
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540027532236グレー4L
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540027692236グレー5L
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540027782236グレー6L
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540027872236キャメルS
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540027962236キャメルM
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540028052236キャメルL
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540028142236キャメルLL
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540028232236キャメル3L
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540028392236キャメル4L
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540028482236キャメル5L
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540028572236キャメル6L
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540028752236ストーンブラックM
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540028842236ストーンブラックL
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540028932236ストーンブラックLL
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540029182236ストーンブラック4L
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540029272236ストーンブラック5L
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540029362236ストーンブラック6L
10,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
540028662236ストーンブラックS
10,500
取扱い終了
540029092236ストーンブラック3L
10,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54002683
2023-06-04
用途: 現場での作業に

ストレッチはだいぶ感じます
生地が厚めに感じるので 真夏には少し暑く感じるかも
生地がしっかりしてるので作業に合わせて着るつもり

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする