曜日別特売

空調服TM 遮熱ブルゾン XE98017 (服のみ)

空調服TM 遮熱ブルゾン  XE98017 (服のみ) - ジーベック空調服TM 遮熱ブルゾン  XE98017 (服のみ) - ジーベック空調服TM 遮熱ブルゾン  XE98017 (服のみ) - ジーベック空調服TM 遮熱ブルゾン  XE98017 (服のみ) - ジーベック空調服TM 遮熱ブルゾン  XE98017 (服のみ) - ジーベック空調服TM 遮熱ブルゾン  XE98017 (服のみ) - ジーベック空調服TM 遮熱ブルゾン  XE98017 (服のみ) - ジーベック空調服TM 遮熱ブルゾン  XE98017 (服のみ) - ジーベック

炎天下での作業に最適!
空気の漏れにくい高密度タフタの裏面に特殊なコーティングを施し遮熱性を付与した機能素材です。
未加工品に比べマイナス5℃以上の遮熱効果があり、炎天下での作業で違いを発揮します。
両胸:フラップポケット。
右胸:ファスナーポケット。
左胸:フラップペン差し。
左袖:ペン差し。
袖口:面ファスナーアジャスト。
左内側:バッテリーポケット。
首元:調整ヒモで空気の抜けを調節。
シルエット:身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。

種別遮熱長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル100機能遮熱加工、紫外線カット生地遮熱コーティングタフタポケット左右胸ポケット、右胸ファスナーポケット材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)材質(ファスナー)樹脂胸ポケット右(幅×深さ)(cm)14×20胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)14×19内容量1着
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54007005XE98017コンS
10,900
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
54007057XE98017コン4L
10,900
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
54007084XE98017シルバーグレーS
10,900
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
54007163XE98017モスグリーンS
10,900
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
54007224XE98017モスグリーン5L
10,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
54007233XE98017モスグリーン6L
10,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
54007249XE98017アーミーグリーンS
10,900
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
54007267XE98017アーミーグリーンL
10,900
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
54007294XE98017アーミーグリーン4L
10,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
54007075XE98017コン6L
10,900
5,598
6,158(税込)
取扱停止中
54007014XE98017コンM
10,900
取扱い終了
54007023XE98017コンL
10,900
取扱い終了
54007039XE98017コンLL
10,900
取扱い終了
54007048XE98017コン3L
10,900
取扱い終了
54007066XE98017コン5L
10,900
取扱い終了
54007093XE98017シルバーグレーM
10,900
取扱い終了
54007109XE98017シルバーグレーL
10,900
取扱い終了
54007118XE98017シルバーグレーLL
10,900
取扱い終了
54007127XE98017シルバーグレー3L
10,900
取扱い終了
54007136XE98017シルバーグレー4L
10,900
取扱い終了
54007145XE98017シルバーグレー5L
10,900
取扱い終了
54007154XE98017シルバーグレー6L
10,900
取扱い終了
54007179XE98017モスグリーンM
10,900
取扱い終了
54007188XE98017モスグリーンL
10,900
取扱い終了
54007197XE98017モスグリーンLL
10,900
取扱い終了
54007206XE98017モスグリーン3L
10,900
取扱い終了
54007215XE98017モスグリーン4L
10,900
取扱い終了
54007258XE98017アーミーグリーンM
10,900
取扱い終了
54007276XE98017アーミーグリーンLL
10,900
取扱い終了
54007285XE98017アーミーグリーン3L
10,900
取扱い終了
54007303XE98017アーミーグリーン5L
10,900
取扱い終了
54007319XE98017アーミーグリーン6L
10,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする