曜日別特売

空調服TM 遮熱ハーネスベスト XE98104 (服のみ)

空調服TM 遮熱ハーネスベスト  XE98104 (服のみ) - ジーベック空調服TM 遮熱ハーネスベスト  XE98104 (服のみ) - ジーベック空調服TM 遮熱ハーネスベスト  XE98104 (服のみ) - ジーベック空調服TM 遮熱ハーネスベスト  XE98104 (服のみ) - ジーベック空調服TM 遮熱ハーネスベスト  XE98104 (服のみ) - ジーベック空調服TM 遮熱ハーネスベスト  XE98104 (服のみ) - ジーベック空調服TM 遮熱ハーネスベスト  XE98104 (服のみ) - ジーベック空調服TM 遮熱ハーネスベスト  XE98104 (服のみ) - ジーベック

ハーネス対応モデルにベストタイプが新登場!
過酷な炎天下作業に最適
空気の漏れにくい高密度タフタの裏面に特殊なコーティングを施し遮熱性を付与した機能素材です。
未加工品と比べマイナス5℃以上の遮熱効果があり、炎天下での作業で違いを発揮します。
フロント:左右に引っぱると瞬時に外せるクイックファスナー。
右胸:ファスナーポケット。
右胸(内側):ポケット内ペンループ付き。
両肩:補強当て布付き。前部のフックかけDカン付き。
両脇:ファスナーポケット。
ファン部分(表側):ファン落下防止メッシュ。
首元:調整ヒモで空気の抜けを調節。
左内側:バッテリーポケット。
背中からランヤードを出し、取り出し口を絞ります。
ランヤードを使用しない時はファスナー式で簡単に収納できます。

種別ベスト機能遮熱加工、紫外線カット生地遮熱コーティングタフタポケット右胸ポケット材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)材質(ファスナー)樹脂胸ポケット右(幅×深さ)(cm)15.5×26内容量1着
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54007924XE98104コンS1074165
11,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
54007933XE98104コンM1114367
11,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
54007949XE98104コンL1154569
11,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
54007967XE98104コン3L1274973
11,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
54007985XE98104コン5L1435373
11,500
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
54007994XE98104コン6L1515573
11,500
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
54008003XE98104シルバーグレーS1074165
11,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
54008019XE98104シルバーグレーM1114367
11,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
54008064XE98104シルバーグレー5L1435373
11,500
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
54008089XE98104モスグリーンS1074165
11,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
54008098XE98104モスグリーンM1114367
11,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
54008107XE98104モスグリーンL1154569
11,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
54008125XE98104モスグリーン3L1274973
11,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
54008134XE98104モスグリーン4L1355173
11,500
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
54008143XE98104モスグリーン5L1435373
11,500
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
54008168XE98104クロS1074165
11,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
54008177XE98104クロM1114367
11,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
54008204XE98104クロ3L1274973
11,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
54008213XE98104クロ4L1355173
11,500
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
54008229XE98104クロ5L1435373
11,500
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
54008159XE98104モスグリーン6L1515573
11,500
6,198
6,818(税込)
取扱停止中
54007958XE98104コンLL1194771
11,500
取扱い終了
54007976XE98104コン4L1355173
11,500
取扱い終了
54008028XE98104シルバーグレーL1154569
11,500
取扱い終了
54008037XE98104シルバーグレーLL1194771
11,500
取扱い終了
54008046XE98104シルバーグレー3L1274973
11,500
取扱い終了
54008055XE98104シルバーグレー4L1355173
11,500
取扱い終了
54008073XE98104シルバーグレー6L1515573
11,500
取扱い終了
54008116XE98104モスグリーンLL1194771
11,500
取扱い終了
54008186XE98104クロL1154569
11,500
取扱い終了
54008195XE98104クロLL1194771
11,500
取扱い終了
54008238XE98104クロ6L1515573
11,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする