曜日別特売

プロスニーカー 85146

プロスニーカー 85146 - ジーベックプロスニーカー 85146 - ジーベックプロスニーカー 85146 - ジーベックプロスニーカー 85146 - ジーベックプロスニーカー 85146 - ジーベックプロスニーカー 85146 - ジーベック

耐滑ソール仕様のスリップオンモデルが新登場!
通気性の高いソール構造で快適性も抜群です。
通気性とクッション性に優れた快適仕様に、耐滑ソール・JSAA A種取得の安全性をプラスした快適モデル。
脱ぎ履きのしやすいスリップオンタイプのシューズです。
ベンチレーションシステムで空気を循環させ快適な履き心地。
耐滑性に優れた素材と意匠によるホワイトソール。床面の汚れを気にする職種にオススメ。
踵を踏んで履くことができ、着脱がしやすい仕様。

形状ローカットタイプ男女兼用規格JSAA規格 A種認定品製法セメント製法材質(アッパー)クロロプレン+メッシュ標準質量(g/片足)710(26.0cm)機能踵部の衝撃エネルギーの吸収性、耐滑性、通気性、衝撃吸収、抗菌・防臭中底、耐油性ゴム底、軽量SPソール、耐滑ソール足幅EEE材質(底部)EVA+ラバー材質(先芯)鋼製甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5400840585146シルバーグレー22
8,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
5400841485146シルバーグレー22.5
8,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
5400842385146シルバーグレー23
8,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
5400843985146シルバーグレー23.5
8,800
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
5400844885146シルバーグレー24
8,800
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
5400845785146シルバーグレー24.5
8,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
5400846685146シルバーグレー25
8,800
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
5400847585146シルバーグレー25.5
8,800
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
5400848485146シルバーグレー26
8,800
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
5400849385146シルバーグレー26.5
8,800
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
5400850985146シルバーグレー27
8,800
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
5400851885146シルバーグレー27.5
8,800
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
5400852785146シルバーグレー28
8,800
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
5400853685146シルバーグレー29
8,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
5400854585146シルバーグレー30
8,800
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
5400855485146レッド22
8,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
5400856385146レッド22.5
8,800
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
5400857985146レッド23
8,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
5400858885146レッド23.5
8,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
5400859785146レッド24
8,800
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
5400860685146レッド24.5
8,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
5400861585146レッド25
8,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
5400862485146レッド25.5
8,800
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
5400863385146レッド26
8,800
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
5400864985146レッド26.5
8,800
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
5400865885146レッド27
8,800
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
5400866785146レッド27.5
8,800
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
5400867685146レッド28
8,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
5400868585146レッド29
8,800
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
5400869485146レッド30
8,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
5400870385146ブラック22
8,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
5400871985146ブラック22.5
8,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
5400872885146ブラック23
8,800
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
5400873785146ブラック23.5
8,800
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
5400874685146ブラック24
8,800
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
5400875585146ブラック24.5
8,800
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
5400876485146ブラック25
8,800
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
5400877385146ブラック25.5
8,800
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
5400878985146ブラック26
8,800
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
5400879885146ブラック26.5
8,800
5,698
6,268(税込)
当日出荷
5400880785146ブラック27
8,800
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
5400881685146ブラック27.5
8,800
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
5400882585146ブラック28
8,800
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
5400883485146ブラック29
8,800
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
5400884385146ブラック30
8,800
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする