曜日別特売

ディゾルビットペンタイプ12mL

ディゾルビットペンタイプ12mL - ドーイチ

人と地球環境にやさしい天然オレンジオイル配合
ディゾルビットがさらに使いやすくなりました
はがし落としたい所にピンポイント
液を無駄なく効率的に使用可
液が手につきにくいペンタイプ
携帯・持ち運びに便利
場所を取らず収納可能など

用途
お困り汚れのはがし液に
シール、ステッカー、両面テープ、ガムテープ、接着剤、油性インク、ペンキ
質量(g)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×18×204アズワン品番64-8271-35内容量1個(12mL)
注意
※ご使用の前に筆先を押しあててから染み込ませてお使い下さい。
※絹・白木・革・紙製品などの染み込む素材には使用しないで下さい。
※敏感肌の方は手袋を使用して下さい。
※天然素材を使用しているため外観の色が一定ではありません。効能効果に変わりはありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53948799-
698
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする