配線機能付きフォールディングテーブル4

配線機能付きフォールディングテーブル4 アール・エフ・ヤマカワ 配線機能付きフォールディングテーブル4 アール・エフ・ヤマカワ 配線機能付きフォールディングテーブル4 アール・エフ・ヤマカワ 配線機能付きフォールディングテーブル4 アール・エフ・ヤマカワ 配線機能付きフォールディングテーブル4 アール・エフ・ヤマカワ 配線機能付きフォールディングテーブル4 アール・エフ・ヤマカワ 配線機能付きフォールディングテーブル4 アール・エフ・ヤマカワ 配線機能付きフォールディングテーブル4 アール・エフ・ヤマカワ

天板の両端に配線穴のある配線機能付きフォールディングテーブルⅣ。天板とエッジカラーが旧タイプから変更になりました。天板は右側のレバーを押し上げながら簡単に折りたためます。天板下には教材等を収納できるラックがあり、左右に取り付けられる荷物掛けフックが2個付属しています。キャスターはすべてストッパー付き。別売りの幕板の設置が可能です。

付属品六角レンチ 材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア、PVCエッジ フレーム・棚・脚部・フック:スチール(粉体塗装) 配線穴キャップ:合成樹脂 キャスター:ナイロン 高さ(mm)700 耐荷重(kg)(均等荷重)天板:約40 / 棚:約10 色(天板)ダークブラウン 天板厚さ(mm)24 均等耐荷重(kg)天板:40、棚板:10 パネルなし 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※幕板は別売りです。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SHFTL4-1545DB 53948887
SHFTL4-1545DB 53948887
53948887 SHFTL4-1545DB ダークA 1500×450×700 約22
オープン
31,980
35,178 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
SHFTL4-1560DB 53948896
SHFTL4-1560DB 53948896
53948896 SHFTL4-1560DB ダークA 1500×600×700 約24.5
オープン
34,980
38,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
SHFTL4-1845DB 53948905
SHFTL4-1845DB 53948905
53948905 SHFTL4-1845DB ダークA 1800×450×700 約25.5
オープン
33,980
37,378 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
SHFTL4-1860DB 53948914
SHFTL4-1860DB 53948914
53948914 SHFTL4-1860DB ダークA 1800×600×700 約29.5
オープン
36,980
40,678 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする