快適ウェア チタン仕様(ハーネス対応) NK20-02 (服のみ)

快適ウェア チタン仕様(ハーネス対応) NK20-02 (服のみ) - 昭和商会快適ウェア チタン仕様(ハーネス対応) NK20-02 (服のみ) - 昭和商会快適ウェア チタン仕様(ハーネス対応) NK20-02 (服のみ) - 昭和商会快適ウェア チタン仕様(ハーネス対応) NK20-02 (服のみ) - 昭和商会快適ウェア チタン仕様(ハーネス対応) NK20-02 (服のみ) - 昭和商会快適ウェア チタン仕様(ハーネス対応) NK20-02 (服のみ) - 昭和商会快適ウェア チタン仕様(ハーネス対応) NK20-02 (服のみ) - 昭和商会快適ウェア チタン仕様(ハーネス対応) NK20-02 (服のみ) - 昭和商会

襟元から風抜けを体感できる襟元ソフトワイヤー仕様。
腰部には保冷剤を入れるメッシュポケット付。
裏チタンコーティングとなっており紫外線・赤外線を約90%カット・高い遮熱効果。

材質ポリエステル適合バッテリー:N23-60、ファンセット:N22-01内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
胸囲(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53949456NK20-02SGシルバーグレーM65505611879
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
53949465NK20-02SGシルバーグレーL67525812284
オープン
11,900
13,090(税込)
翌日出荷
返品不可
53949474NK20-02SGシルバーグレーLL69546012689
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
53949483NK20-02SGシルバーグレー3L71566013294
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
53949499NK20-02SGシルバーグレー4L71585814099
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
53949508NK20-02SGシルバーグレー6L716258156109
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
53949517NK20-02NVネイビーM65505611879
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
53949526NK20-02NVネイビーL67525812284
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
53949535NK20-02NVネイビーLL69546012689
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
53949569NK20-02NVネイビー6L716258156109
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
53949544NK20-02NVネイビー3L71566013294
オープン
取扱い終了
返品不可
53949553NK20-02NVネイビー4L71585814099
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする