快適ウェア 綿仕様(ハーネス対応) NK20-03 (服のみ)

快適ウェア 綿仕様(ハーネス対応) NK20-03 (服のみ) - 昭和商会快適ウェア 綿仕様(ハーネス対応) NK20-03 (服のみ) - 昭和商会快適ウェア 綿仕様(ハーネス対応) NK20-03 (服のみ) - 昭和商会快適ウェア 綿仕様(ハーネス対応) NK20-03 (服のみ) - 昭和商会快適ウェア 綿仕様(ハーネス対応) NK20-03 (服のみ) - 昭和商会快適ウェア 綿仕様(ハーネス対応) NK20-03 (服のみ) - 昭和商会快適ウェア 綿仕様(ハーネス対応) NK20-03 (服のみ) - 昭和商会

破れに強く、吸水性があり肌触りの良い綿タイプ。
襟元から風抜けを体感できる襟元ソフトワイヤー仕様。
腰部には保冷剤を入れるメッシュポケット付。
生地の裏に風漏れを防ぐ加工を施し、綿の爽やかさと風の流れを確保。

材質綿内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
胸囲(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53949709NK20-03SGシルバーグレーL67525812284
オープン
11,900
13,090(税込)
翌日出荷
返品不可
53949754NK20-03NVネイビーM65505611879
オープン
11,900
13,090(税込)
翌日出荷
返品不可
53949797NK20-03NVネイビー4L71585814099
オープン
11,900
13,090(税込)
翌日出荷
返品不可
53949693NK20-03SGシルバーグレーM65505611879
オープン
取扱い終了
返品不可
53949718NK20-03SGシルバーグレーLL69546012689
オープン
取扱い終了
返品不可
53949727NK20-03SGシルバーグレー3L71566013294
オープン
取扱い終了
返品不可
53949736NK20-03SGシルバーグレー4L71585814099
オープン
取扱い終了
返品不可
53949745NK20-03SGシルバーグレー6L716258156109
オープン
取扱い終了
返品不可
53949763NK20-03NVネイビーL67525812284
オープン
取扱い終了
返品不可
53949779NK20-03NVネイビーLL69546012689
オープン
取扱い終了
返品不可
53949788NK20-03NVネイビー3L71566013294
オープン
取扱い終了
返品不可
53949806NK20-03NVネイビー6L716258156109
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする