快適ウェア チタン仕様 ファン・バッテリー付 NK20-05 FBセット

快適ウェア チタン仕様 ファン・バッテリー付 NK20-05 FBセット 昭和商会 快適ウェア チタン仕様 ファン・バッテリー付 NK20-05 FBセット 昭和商会 快適ウェア チタン仕様 ファン・バッテリー付 NK20-05 FBセット 昭和商会 快適ウェア チタン仕様 ファン・バッテリー付 NK20-05 FBセット 昭和商会 快適ウェア チタン仕様 ファン・バッテリー付 NK20-05 FBセット 昭和商会 快適ウェア チタン仕様 ファン・バッテリー付 NK20-05 FBセット 昭和商会 快適ウェア チタン仕様 ファン・バッテリー付 NK20-05 FBセット 昭和商会 快適ウェア チタン仕様 ファン・バッテリー付 NK20-05 FBセット 昭和商会

襟元から風抜けを体感できる襟元ソフトワイヤー仕様。
腰部には保冷剤を入れるメッシュポケット付。
軽量プラスチック使用のファスナー&ボタン。
裏チタンコーティングとなっており紫外線・赤外線を約90%カット・高い遮熱効果。

セット内容服地、ULファン×2、ファンケーブル、バッテリー、ケーブル付充電器 材質ポリエステル 内容量1セット
注意
※ハーネス対応ではありません。
※バッテリー、ファンなど予告なく変更する場合があります。予めご了承下さい。
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
着丈(cm)
袖丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53950357 NK20-05SG FBセット シルバーグレー M 65 50 56 118 79
オープン
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お客様組立品
53950366 NK20-05SG FBセット シルバーグレー L 67 52 58 122 84
オープン
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お客様組立品
53950375 NK20-05SG FBセット シルバーグレー LL 69 54 60 126 89
オープン
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お客様組立品
53950384 NK20-05SG FBセット シルバーグレー 3L 71 56 60 132 94
オープン
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お客様組立品
53950393 NK20-05SG FBセット シルバーグレー 4L 71 58 58 140 99
オープン
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お客様組立品
53950409 NK20-05SG FBセット シルバーグレー 6L 71 62 58 156 109
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お客様組立品
53950418 NK20-05NV FBセット ネイビー M 65 50 56 118 79
オープン
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お客様組立品
53950427 NK20-05NV FBセット ネイビー L 67 52 58 122 84
オープン
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お客様組立品
53950436 NK20-05NV FBセット ネイビー LL 69 54 60 126 89
オープン
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お客様組立品
53950445 NK20-05NV FBセット ネイビー 3L 71 56 60 132 94
オープン
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お客様組立品
53950454 NK20-05NV FBセット ネイビー 4L 71 58 58 140 99
オープン
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お客様組立品
53950463 NK20-05NV FBセット ネイビー 6L 71 62 58 156 109
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お客様組立品
53950479 NK20-05RB FBセット ロイヤルブルー M 65 50 56 118 79
オープン
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お客様組立品
53950488 NK20-05RB FBセット ロイヤルブルー L 67 52 58 122 84
オープン
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お客様組立品
53950497 NK20-05RB FBセット ロイヤルブルー LL 69 54 60 126 89
オープン
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お客様組立品
53950506 NK20-05RB FBセット ロイヤルブルー 3L 71 56 60 132 94
オープン
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お客様組立品
53950515 NK20-05RB FBセット ロイヤルブルー 4L 71 58 58 140 99
オープン
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お客様組立品
53950524 NK20-05RB FBセット ロイヤルブルー 6L 71 62 58 156 109
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする