規格袋0.010mm

規格袋0.010mm - サンキョウプラテック規格袋0.010mm - サンキョウプラテック規格袋0.010mm - サンキョウプラテック規格袋0.010mm - サンキョウプラテック規格袋0.010mm - サンキョウプラテック規格袋0.010mm - サンキョウプラテック規格袋0.010mm - サンキョウプラテック規格袋0.010mm - サンキョウプラテック
(5件のレビュー)
半透明入数(枚)200耐熱温度(℃)70~90RoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊(200枚)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53951495FA-09HDPE(高密度ポリエチレン)0.011502509
オープン
148
163(税込)
当日出荷
お一人様 20点まで
53951504FA-10HDPE(高密度ポリエチレン)0.0118027010
オープン
189
208(税込)
当日出荷
残り1点です
53951513FA-11HDPE(高密度ポリエチレン)0.0120030011
オープン
249
274(税込)
当日出荷
残り6点です
53951529FA-12HDPE(高密度ポリエチレン)0.0123034012
オープン
298
328(税込)
当日出荷
お一人様 20点まで
53951538FA-13HDPE(高密度ポリエチレン)0.0126038013
オープン
378
416(税込)
当日出荷
残り14点です
53951547FA-14HDPE(高密度ポリエチレン)0.0128041014
オープン
449
494(税込)
当日出荷
お一人様 15点まで
53951556FA-15HDPE(高密度ポリエチレン)0.0130045015
オープン
519
571(税込)
当日出荷
お一人様 20点まで
53951565FA-16HDPE(高密度ポリエチレン)0.0134048016
オープン
608
669(税込)
当日出荷
残り10点です
53951574FA-17HDPE(高密度ポリエチレン)0.0136050017
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
53951583FA-18HDPE(高密度ポリエチレン)0.0138053018
オープン
739
813(税込)
当日出荷
お一人様 15点まで
53951599FA-19HDPE(高密度ポリエチレン)0.0140055019
オープン
799
879(税込)
当日出荷
残り14点です
53951608FA-20HDPE(高密度ポリエチレン)0.0146060020
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
残り7点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53951565
2024-07-07
用途: イベントの綿菓子袋および焼きそば材料収納用
電子工房SAZAN

イベント用綿菓子用刻み野菜収納用など多目的に使用し、効率が良いです。

対象商品 : 53951583
2023-08-13
用途: 衣類の梱包
サービス業

洗濯業をしていてお客様の衣類を畳んで梱包するときに使ってます。
ビニールの薄さが0.01ミリと薄すぎるかと思っていましたが、わりとしっかりした感じで重宝しています

1が参考にしています
対象商品 : 53951495
2023-07-07
用途: 食品の小分けに使用
医療・福祉・介護関連業

一袋に200枚と枚数も多いので、小分けの時に次々に取り出せるのが良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 53951529
2021-03-28
用途: 普段の生活で、使用しています。
農・林・水産業

細かいものを入れたり、整理するのに、使用したり、ゴミを入れたり、普段の生活で、
なんでも使えて、便利です。

2020-08-13
用途: 大物野菜
医療・福祉・介護関連業

大物野菜やすいかまで、まるごと入るので大変重宝しています。
コ・ス・パよいので、惜しみ無く使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする