サンキョウプラテック
規格袋0.010mm ひも付
(2件のレビュー)
色
半透明
タイプ
紐付
入数(枚)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊(200枚)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53951617
FAH-09
HDPE(高密度ポリエチレン)
0.01
150
250
9
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
お一人様 20点まで
53951626
FAH-10
HDPE(高密度ポリエチレン)
0.01
180
270
10
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
お一人様 20点まで
53951635
FAH-11
HDPE(高密度ポリエチレン)
0.01
200
300
11
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
お一人様 20点まで
53951644
FAH-12
HDPE(高密度ポリエチレン)
0.01
230
340
12
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月24日
53951653
FAH-13
HDPE(高密度ポリエチレン)
0.01
260
380
13
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
お一人様 20点まで
53951669
FAH-14
HDPE(高密度ポリエチレン)
0.01
280
410
14
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
お一人様 20点まで
53951678
FAH-15
HDPE(高密度ポリエチレン)
0.01
300
450
15
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
お一人様 20点まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください