曜日別特売

規格袋0.020mm

規格袋0.020mm - サンキョウプラテック規格袋0.020mm - サンキョウプラテック規格袋0.020mm - サンキョウプラテック規格袋0.020mm - サンキョウプラテック規格袋0.020mm - サンキョウプラテック規格袋0.020mm - サンキョウプラテック規格袋0.020mm - サンキョウプラテック規格袋0.020mm - サンキョウプラテック
(2件のレビュー)
透明入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊(100枚)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53951687FB-09LDPE(低密度ポリエチレン)0.021502509
オープン
139
153(税込)
当日出荷
53951696FB-10LDPE(低密度ポリエチレン)0.0218027010
オープン
179
197(税込)
当日出荷
53951705FB-11LDPE(低密度ポリエチレン)0.0220030011
オープン
229
252(税込)
当日出荷
53951714FB-12LDPE(低密度ポリエチレン)0.0223034012
オープン
279
307(税込)
当日出荷
53951723FB-13LDPE(低密度ポリエチレン)0.0226038013
オープン
339
373(税込)
当日出荷
53951739FB-14LDPE(低密度ポリエチレン)0.0228041014
オープン
399
439(税込)
当日出荷
53951748FB-15LDPE(低密度ポリエチレン)0.0230045015
オープン
449
494(税込)
当日出荷
53951757FB-16LDPE(低密度ポリエチレン)0.0234048016
オープン
549
604(税込)
当日出荷
53951766FB-17LDPE(低密度ポリエチレン)0.0236050017
オープン
599
659(税込)
当日出荷
53951775FB-18LDPE(低密度ポリエチレン)0.0238053018
オープン
669
736(税込)
当日出荷
53951784FB-19LDPE(低密度ポリエチレン)0.0240055019
オープン
719
791(税込)
当日出荷
53951793FB-20LDPE(低密度ポリエチレン)0.0246060020
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-30
用途: 事務作業用
クロスクロス株式会社

資料等保存用に使用してます。黒なので斜光できて良いです。

対象商品 : 53951757
2024-07-07
用途: イベントの綿菓子用作り置き袋として重宝してます。
電子工房SAZAN

用途的には、少し厚めでt=0.01くらいがベストです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする