サンキョウプラテック
規格袋0.025mm
色
透明
入数(枚)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊(100枚)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53951809
FBB-09
LDPE(低密度ポリエチレン)
0.025
150
250
9
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53951818
FBB-10
LDPE(低密度ポリエチレン)
0.025
180
270
10
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53951827
FBB-11
LDPE(低密度ポリエチレン)
0.025
200
300
11
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53951836
FBB-12
LDPE(低密度ポリエチレン)
0.025
230
340
12
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53951845
FBB-13
LDPE(低密度ポリエチレン)
0.025
260
380
13
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53951854
FBB-14
LDPE(低密度ポリエチレン)
0.025
280
410
14
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53951863
FBB-15
LDPE(低密度ポリエチレン)
0.025
300
450
15
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53951879
FBB-16
LDPE(低密度ポリエチレン)
0.025
340
480
16
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53951888
FBB-17
LDPE(低密度ポリエチレン)
0.025
360
500
17
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53951897
FBB-18
LDPE(低密度ポリエチレン)
0.025
380
530
18
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53951906
FBB-19
LDPE(低密度ポリエチレン)
0.025
400
550
19
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53951915
FBB-20
LDPE(低密度ポリエチレン)
0.025
460
600
20
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください