サンキョウプラテック
規格袋0.03mm
こんなお得な商品も!
ポリエチレン袋 厚さ0.03mm
モノタロウ
¥
81
~
税込
¥
89
~
(467)
(1件のレビュー)
色
透明
入数(枚)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊(100枚)
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53951924
FC-01
LDPE(低密度ポリエチレン)
0.03
70
100
1
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
53951933
FC-02
LDPE(低密度ポリエチレン)
0.03
80
120
2
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
53951949
FC-03
LDPE(低密度ポリエチレン)
0.03
80
150
3
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
53951958
FC-04
LDPE(低密度ポリエチレン)
0.03
90
170
4
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
53951967
FC-05
LDPE(低密度ポリエチレン)
0.03
100
190
5
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
53951976
FC-06
LDPE(低密度ポリエチレン)
0.03
100
210
6
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
53951985
FC-07
LDPE(低密度ポリエチレン)
0.03
120
230
7
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
53951994
FC-08
LDPE(低密度ポリエチレン)
0.03
130
250
8
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
53952003
FC-09
LDPE(低密度ポリエチレン)
0.03
150
250
9
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
53952019
FC-10
LDPE(低密度ポリエチレン)
0.03
180
270
10
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
53952028
FC-11
LDPE(低密度ポリエチレン)
0.03
200
300
11
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
53952037
FC-12
LDPE(低密度ポリエチレン)
0.03
230
340
12
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
53952046
FC-13
LDPE(低密度ポリエチレン)
0.03
260
380
13
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
53952055
FC-14
LDPE(低密度ポリエチレン)
0.03
280
410
14
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
53952064
FC-15
LDPE(低密度ポリエチレン)
0.03
300
450
15
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
53952073
FC-16
LDPE(低密度ポリエチレン)
0.03
340
480
16
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
53952089
FC-17
LDPE(低密度ポリエチレン)
0.03
360
500
17
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
53952098
FC-18
LDPE(低密度ポリエチレン)
0.03
380
530
18
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
53952107
FC-19
LDPE(低密度ポリエチレン)
0.03
400
550
19
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
53952116
FC-20
LDPE(低密度ポリエチレン)
0.03
460
600
20
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください