曜日別特売

規格袋0.03mm ひも付

規格袋0.03mm ひも付 - サンキョウプラテック規格袋0.03mm ひも付 - サンキョウプラテック規格袋0.03mm ひも付 - サンキョウプラテック規格袋0.03mm ひも付 - サンキョウプラテック規格袋0.03mm ひも付 - サンキョウプラテック規格袋0.03mm ひも付 - サンキョウプラテック規格袋0.03mm ひも付 - サンキョウプラテック規格袋0.03mm ひも付 - サンキョウプラテック
材質LDPE(低密度ポリエチレン)透明タイプ紐付入数(枚)100厚さ(mm)0.03RoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊(100枚)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(号)
幅(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53952125FCH-0991502500.03LDPE(低密度ポリエチレン)
オープン
189
208(税込)
当日出荷
53952134FCH-10101802700.03LDPE(低密度ポリエチレン)
オープン
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
53952143FCH-11112003000.03LDPE(低密度ポリエチレン)
オープン
279
307(税込)
当日出荷
53952159FCH-12122303400.03LDPE(低密度ポリエチレン)
オープン
379
417(税込)
当日出荷
53952168FCH-13132603800.03LDPE(低密度ポリエチレン)
オープン
469
516(税込)
当日出荷
53952177FCH-14142804100.03LDPE(低密度ポリエチレン)
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
53952186FCH-15153004500.03LDPE(低密度ポリエチレン)
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
53952195FCH-16163404800.03LDPE(低密度ポリエチレン)
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
53952204FCH-17173605000.03LDPE(低密度ポリエチレン)
オープン
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
53952213FCH-18183805300.03LDPE(低密度ポリエチレン)
オープン
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
53952229FCH-19194005500.03LDPE(低密度ポリエチレン)
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
53952238FCH-20204606000.03LDPE(低密度ポリエチレン)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする