規格袋0.030mm 青半透明

規格袋0.030mm 青半透明 - サンキョウプラテック規格袋0.030mm 青半透明 - サンキョウプラテック規格袋0.030mm 青半透明 - サンキョウプラテック規格袋0.030mm 青半透明 - サンキョウプラテック規格袋0.030mm 青半透明 - サンキョウプラテック規格袋0.030mm 青半透明 - サンキョウプラテック規格袋0.030mm 青半透明 - サンキョウプラテック規格袋0.030mm 青半透明 - サンキョウプラテック
(3件のレビュー)

食品取扱現場で大活躍!
異物混入対策に

青半透明入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊(100枚)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53952247FCBL-09LDPE(低密度ポリエチレン)0.031502509
オープン
189
208(税込)
当日出荷
53952256FCBL-10LDPE(低密度ポリエチレン)0.0318027010
オープン
229
252(税込)
当日出荷
53952265FCBL-11LDPE(低密度ポリエチレン)0.0320030011
オープン
269
296(税込)
当日出荷
53952274FCBL-12LDPE(低密度ポリエチレン)0.0323034012
オープン
359
395(税込)
当日出荷
53952283FCBL-13LDPE(低密度ポリエチレン)0.0326038013
オープン
439
483(税込)
7日以内出荷
返品不可
53952299FCBL-14LDPE(低密度ポリエチレン)0.0328041014
オープン
509
560(税込)
当日出荷
53952308FCBL-15LDPE(低密度ポリエチレン)0.0330045015
オープン
599
659(税込)
当日出荷
53952317FCBL-16LDPE(低密度ポリエチレン)0.0334048016
オープン
719
791(税込)
当日出荷
53952326FCBL-17LDPE(低密度ポリエチレン)0.0336050017
オープン
789
868(税込)
当日出荷
53952335FCBL-18LDPE(低密度ポリエチレン)0.0338053018
オープン
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
53952344FCBL-19LDPE(低密度ポリエチレン)0.0340055019
オープン
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
53952353FCBL-20LDPE(低密度ポリエチレン)0.0346060020
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: 製品納入

納入時の類似品識別のため、一般透明袋と分けて
使用しています。サイズ種類もありリピ品です。

2025-02-20
用途: 食材の冷蔵冷凍保存
製造業

今まで使っていた袋は、開封時に破れて混入する恐れがあったが、その心配が
軽減されて喜ばしい。

対象商品 : 53952353
2024-03-08
用途: 食品工場にて使用
製造業

サイズが色々あり、とてもつかいやすく
かなりのリピートしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする